Sitesafe

SOLID SOCKET STEEL YD TRENCHING SHOVEL

SKU:

SSF5227812C

MPN:

S16322

zł149.33

Bez podatku VAT

zł183.68

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Idealna do kopania wąskich rowów np. do ułożenia rur lub kabli. Często stosowana razem z szpadlem do układania kabli. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
    S16332
    Typ: twarde gniazdo
    Typ rękojeści: metalowa obudowa typu MYD
    Trzonek: włókno szklane
    Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
    Rozmiar ostrza: (szer. x wys.): od 165 do 190 x 280 mm
    Całkowita długość: 985 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    270mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    970mm

    Długość rękojeści

    700mm

    EAN

    5036140228344

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    165mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.83kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe