noscriptBulldog 2309 WEST COUNTRY SHOVEL 2309105470 | Cromwell Tools

Bulldog

2309 WEST COUNTRY SHOVEL

SKU:

BDG5222309B

MPN:

2309105470

zł182.30

Bez podatku VAT

zł224.23

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    2309
    Ash straight shaft. Epoxy coated steel blade and socket with the blade being hardened and tempered for greater rigidity. The pointed blade is designed for easy ground penetration when digging or shovelling gravel, sand, earth and loose materials.


    West Country Pattern - 2309
    Head size: 290mm x 265mm.
    Blade width: 265mm.
    Blade type: round mouth to point.
    Shaft: Long straight Ash handle 1372mm (54”).
    Type: Open socket.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    290mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Bulldog

    Całkowita długość

    1372mm

    Długość rękojeści

    54mm

    EAN

    5013693010039

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na rdzę

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    2309105470

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Seria

    Premier

    Szerokość ostrza:

    265mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    Słup

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    1.9kg

    Warranty

    12 Month

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe