zł47.28
Bez podatku VAT
zł58.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestawy 7-sztukowy. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z matowym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Senator |
EAN | 5036140257313 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 7 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm x 11mm 14mm x 15mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Matowy |
Wymiary | 7 - 19mm |