zł1384.00
Bez podatku VAT
zł1702.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metric Ratcheting box wrenches supplied in a belt wearable pouch.
Made from high performance alloy steel, with quick change switch for right and left direction, 5 ° action angle and 2 points Dynamic Drive Profile.
Chrome plated matt finish with anti-rust protection
This ratchet spanner set has four sizes in each spanner
3 Piece Set
Sizes (per spanner):
8, 10, 12 & 13mm.
9, 11, 14 & 15mm.
16, 17, 18 & 19mm.
4 Piece Set
Sizes (per spanner):
8, 9, 10, 11mm
12, 13, 14, 15mm
16, 17, 18, 19mm
21, 22, 24, 27mm
5 Piece Set
Sizes (per spanner)
8, 9, 10, 11mm
12, 13, 14, 15mm
16, 17, 18, 19mm
21, 22, 24, 27mm
30, 32, 34, 36mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Bahco |
EAN | 7314150179923 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal stopowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | S4RM/5T |
Rozmiar klucza | 11mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm 24mm 27mm 30mm 32mm 36mm |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Matowy |
Wymiary | 8 - 36mm |