noscriptKennedy 12mm INSULATED RATCHET RINGSPANNER DOUBLE TRIANGLE 1000 V 5342330K | Cromwell Tools

Kennedy

12mm INSULATED RATCHET RINGSPANNER DOUBLE TRIANGLE 1000 V

SKU:

KEN5342330K

MPN:

5342330K

zł195.71

Bez podatku VAT

zł240.72

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    • Wielowarstwowa izolacja chroni przed napięciem do 1000 woltów
    • Rozmiar nadrukowano na korpusie narzędzia dla łatwej identyfikacji
    • Produkt dostępny w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz pierścieniowy z grzechotką

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    140mm

    EAN

    5036140498884

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    12mm

    Standardy spełnione

    IEC 60900

    UNSPSC Code

    27111726