zł201.83
Bez podatku VAT
zł248.25
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wielowarstwowa izolacja chroni przed napięciem do 1000 woltów
• Rozmiar nadrukowano na korpusie narzędzia dla łatwej identyfikacji
• Produkt dostępny w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz pierścieniowy z grzechotką |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140498907 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 14mm |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
UNSPSC Code | 27111726 |