noscriptKennedy 16mm INSULATED RATCHET RINGSPANNER DOUBLE TRIANGLE 1000 V 5342334K | Cromwell Tools

Kennedy

16mm INSULATED RATCHET RINGSPANNER DOUBLE TRIANGLE 1000 V

SKU:

KEN5342334K

MPN:

5342334K

zł223.25

Bez podatku VAT

zł274.60

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    • Wielowarstwowa izolacja chroni przed napięciem do 1000 woltów
    • Rozmiar nadrukowano na korpusie narzędzia dla łatwej identyfikacji
    • Produkt dostępny w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz pierścieniowy z grzechotką

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    160mm

    EAN

    5036140498921

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    16mm

    Standardy spełnione

    IEC 60900

    UNSPSC Code

    27111726