Kennedy

200MM INSULATED REVERSIBLERATCHET 3/8"SQ/DR - 1000 V

SKU:

KEN5342446K

MPN:

5342446K

zł711.67

Bez podatku VAT

zł875.35

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Napęd do przodu i wsteczny dla wygodnego użytkowania
    • Indywidualnie testowane pod wysokim napięciem
    • Rodzaj oraz rozmiar nadrukowano na korpusie dla łatwej identyfikacji
    • Dwuwarstwowa izolacja zapewnia ochronę przed napięciem do 1000 woltów
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz z grzechotką

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140499669

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Standardy spełnione

    IEC 60900

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane