Kennedy

7mm INSULATED RING SPANNER DOUBLETRIANGLE 1000 V

SKU:

KEN5342261K

MPN:

5342261K

zł127.92

Bez podatku VAT

zł157.34

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    • Rozmiar nadrukowano na korpusie narzędzia dla łatwej identyfikacji
    • Testowane pod wysokim napięciem dla niezawodnej ochrony
    • Wielowarstwowa izolacja chroni przed napięciem do 1000 woltów
    • Produkt dostępny w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    140mm

    EAN

    5036140498440

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    7mm

    Standardy spełnione

    IEC 60900

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane