noscriptKennedy KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 22mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 22mm

SKU:

KEN5822750K

zł46.47

Bez podatku VAT

zł57.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (za wyjątkiem* kluczy z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° kąt osi szczęk, odgięta część oczkowa. Wykonano zgodnie z: 5.5mm - 25mm,
    1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 i BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    260mm

    EAN

    5036140130241

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    22mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113.

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna