noscriptKennedy-Pro KLUCZ DWUSTRONNY PLASKI 14mm x 15mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

KLUCZ DWUSTRONNY PLASKI 14mm x 15mm

SKU:

KEN5823030K

zł43.05

Bez podatku VAT

zł52.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, solidnie wypolerowane. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc go łatwym do czyszczenia. Wykonane zgodnie z: American Federal Standards, Bardzo grube zakończenia, lepszy moment obrotowy, co daje zwiększenie wydajności. Wykonanie zgodne z: ASME B107.39.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płaski

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    185mm

    EAN

    5036140130517

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    14 x 15mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.39

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Lustro polerowane