noscriptYamoto KLUCZ DWUSTRONNY PLASKI8x9mm | Cromwell Tools

Yamoto

KLUCZ DWUSTRONNY PLASKI8x9mm

SKU:

YMT5823000K

zł7.21

Bez podatku VAT

zł8.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z błyszczącym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płaski

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    140mm

    EAN

    5036140301122

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    8 x 9mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane