noscriptYamoto KLUCZ PLASKO-OCZKOWY ZZAPADKA 15mm . | Cromwell Tools

Yamoto

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY ZZAPADKA 15mm

SKU:

YMT5820410K

MPN:

.

zł66.36

Bez podatku VAT

zł81.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Available in a range of sizes (8mm-19mm), these combination spanners are made of chrome vanadium steel and have an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners are ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making for easier cleaning and preventing rust. Conformance to ASME B107.100-2010.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz kombinowany z grzechotką

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140248434

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    15mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.100-2010

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane