noscriptKennedy KLUCZ DWUSTRONNY OCZKOWY17mm x 19mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ DWUSTRONNY OCZKOWY17mm x 19mm

SKU:

KEN5821690K

zł41.73

Bez podatku VAT

zł51.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej satynowo wykończone i mocno wyszlifowane zakończenia. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami. Główki odsadzone.
    Wykonane zgodnie z: DIN 838 Metryczne i AF, BS 192 : 1982 i BS 3555 : 1998 Whitworth.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    270mm

    EAN

    5036140128972

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    17 x 19mm

    Standardy spełnione

    DIN 838

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna