noscriptNTN SNR HS15-35 HOOK SPANNER 15-35mm HS15-35 | Cromwell Tools

NTN SNR

HS15-35 HOOK SPANNER 15-35mm

SKU:

SNR6694515R

MPN:

HS15-35

zł107.80

Bez podatku VAT

zł132.59

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Hook spanners enable the safe and effortless tightening and loosening of all KM, KML and KMK type locknuts and avoid damage to the nuts or shaft. Manufactured from tempered steel, these spanners are extremely strong and robust.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz hakowy

    Brand

    NTN SNR

    Całkowita długość

    170mm

    EAN

    3413520984137

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Nr części MFR

    HS15-35

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    35mm

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    chromowy