noscriptFacom 39.10 10mm SHORT COMBINATION SPANNER 39.1 | Cromwell Tools

Facom

39.10 10mm SHORT COMBINATION SPANNER

SKU:

FAC5820294E

MPN:

39.1

zł60.20

Bez podatku VAT

zł74.05

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Facom

    Całkowita długość

    103mm

    EAN

    3148510998763

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal hartowana

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Nr części MFR

    39.1

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    10mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.100 DIN 1711-1 DIN ISO 691 E74-306 ISO 1711-1 ISO 3318 ISO 691 ISO 7738 NF ISO 1711-1 NF ISO 3318 NF ISO 691 NF ISO 7738

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna