zł50.03
Bez podatku VAT
zł61.54
Z VAT
14 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, solidnie wypolerowane. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc czyszczenie łatwiejszym. Wersja długa, oczka o szczególnym profilu typu AS-drive. Wykonano zgodnie z: ANSE B107.6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 261mm |
EAN | 5036140130920 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Standardy spełnione | ANSE B107.6. |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |