noscriptFacom 39.11/32 11/32" A/F SHORTCOMBINATION SPANNER 39.11/32 | Cromwell Tools

Facom

39.11/32 11/32" A/F SHORTCOMBINATION SPANNER

SKU:

FAC5820288Q

MPN:

39.11/32

zł60.20

Bez podatku VAT

zł74.05

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Facom

    Całkowita długość

    98mm

    EAN

    3148510999142

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal hartowana

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Nr części MFR

    39.11/32

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Standardy spełnione

    ASME B107.100

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna