zł60.20
Bez podatku VAT
zł74.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Facom |
Całkowita długość | 109mm |
EAN | 3148510998787 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal hartowana |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | 39.11 |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 11mm |
Standardy spełnione | ASME B107.100 DIN 1711-1 DIN ISO 691 E74-306 ISO 1711-1 ISO 3318 ISO 691 ISO 7738 NF ISO 1711-1 NF ISO 3318 NF ISO 691 NF ISO 7738 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |