zł97.40
Bez podatku VAT
zł119.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Open end profile is designed to allow greater accessibility & turning arc versus standard pattern combination wrenches. Ring end is thin walled with a high relief zone for greater access to recessed and hard to access bolts. Open ends have mechanical characteristics above and beyond NF ISO 1711 - 1. Ring ends are designed to outperform Aerospace SAE AS 954E Standards.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Facom |
Całkowita długość | 267mm |
EAN | 3148517683785 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal hartowana |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Nr części MFR | 440.15/16 |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Standardy spełnione | ASME B107.100 SAE AS954G |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |