zł45.75
Bez podatku VAT
zł56.27
Z VAT
20 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stal chromowo - wanadowa. Szczęka odgięta pod kątem 15° i 25° dłuższy niż konwencjonalny klucz DIN 3113. Wykonane zgodnie z: DIN 3113B.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 240mm |
EAN | 5036140131644 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 17mm |
Standardy spełnione | DIN 3113B |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |