zł25.86
Bez podatku VAT
zł31.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Made from fully polished chrome vanadium steel, these metric combination spanners possess one ring and one open end, both 15° offset. The product is available in a range of sizes and is suited for general purpose, industrial use.
Features and Benefits
• Manufactured from chrome vanadium steel for optimum durability
• Fully polished finish repels dirt and grime for an easier tool clean
• 15° offset heads allow for easier turning and good access in confined spaces
• One ring end and one open for versatility of use
• Available in a range of metric sizes to suit your needs
Typical Applications
• Construction
• Plumbing
• Engineering
• Automotive
Standards
• DIN 3113
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 260mm |
EAN | 5036140301399 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 23mm |
Standardy spełnione | DIN 3113 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane polerowane |