noscriptKennedy-Pro KLUCZ PLASKO-OCZKOWY PROFESJONALNY 28mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY PROFESJONALNY 28mm

SKU:

KEN5823234K

zł133.89

Bez podatku VAT

zł164.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, solidnie wypolerowane. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc czyszczenie łatwiejszym. Wersja długa, oczka o szczególnym profilu typu AS-drive. Wykonano zgodnie z: ANSE B107.6.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    375mm

    EAN

    5036140130807

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    28mm

    Standardy spełnione

    ANSE B107.6.

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane