noscriptSenator KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 28mm | Cromwell Tools

Senator

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 28mm

SKU:

SEN5824320K

zł24.38

Bez podatku VAT

zł29.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    A durable range of spanners, built to last. Strong vanadium steel resists warping and rusting.


    Features and Benefits
    • Made from durable forged chrome vanadium steel with satin finish
    • Strong 15° cranked heads


    Standards
    • Conform to DIN 3113


    Notes
    • Sizes 6-32mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    340mm

    EAN

    5036140300972

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    28mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna