zł60.20
Bez podatku VAT
zł74.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Facom |
Całkowita długość | 94mm |
EAN | 3148510999128 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal hartowana |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Nr części MFR | 39.5/16 |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Standardy spełnione | ASME B107.100 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |