zł162.30
Bez podatku VAT
zł199.63
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Klucze jednostronne ze stali chromowo-wanadowej. Wymiary klucza zgodne z: DIN 7446. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V. Klucze oczkowe odgięte jednostronne
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Izolowany klucz oczkowy |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140114869 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | Tak |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | KEN5349290K |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 19mm |
Standardy spełnione | EN 60900:2012 VDE 0680/201 |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |