noscriptKennedy 14mm SPARK RESISTANT COMBINATION SPANNER Be-Cu | Cromwell Tools

Kennedy

14mm SPARK RESISTANT COMBINATION SPANNER Be-Cu

SKU:

KEN5755720K

zł280.59

Bez podatku VAT

zł345.13

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nieiskrzący klucz kombinowany

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    168mm

    EAN

    5036140299214

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Miedź berylowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    14mm

    Standardy spełnione

    DIN3113

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726