zł331.76
Bez podatku VAT
zł408.06
Z VAT
25 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nieiskrzący klucz kombinowany |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 197mm |
EAN | 5036140299245 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Miedź berylowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 17mm |
Standardy spełnione | DIN3113 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |