noscriptSenator 12x13mm CHROME VANADIUMO/ESPANNER 5825202H | Cromwell Tools

Senator

12x13mm CHROME VANADIUMO/ESPANNER

SKU:

SEN5825202H

MPN:

5825202H

zł7.90

Bez podatku VAT

zł9.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z matowym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Open Ended Spanner

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    172mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Chrome Vanadium Steel

    Metryczny lub imperialny

    Metric

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Double End

    Rozmiar klucza

    12 x 13mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    Styl zakończenia

    Open

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Matte