zł11.32
Bez podatku VAT
zł13.92
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z matowym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Open Ended Spanner |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 190mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Chrome Vanadium Steel |
Metryczny lub imperialny | Metric |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Double End |
Rozmiar klucza | 14 x 15mm |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
Styl zakończenia | Open |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Matte |