noscriptSenator 30x32mm CHROME VANADIUMO/ESPANNER 30728 | Cromwell Tools

Senator

30x32mm CHROME VANADIUMO/ESPANNER

SKU:

SEN5825202W

MPN:

30728

zł44.50

Bez podatku VAT

zł54.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z matowym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Open Ended Spanner

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    302mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Chrome Vanadium Steel

    Metryczny lub imperialny

    Metric

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Double End

    Rozmiar klucza

    30 x 32mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    Styl zakończenia

    Open

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Matte