zł480.20
Bez podatku VAT
zł590.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Inch. For use on square head fasteners. Lever ratchet mechanism to allow reversal without removal of wrench from fastener.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz zapadkowy |
Brand | Leytool |
Całkowita długość | 303mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 6 |
Materiał | Stal węglowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |