zł112.04
Bez podatku VAT
zł137.81
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Chromowo-wanadowe lustrzano polerowane co zapobiega osadzaniu brudu i oleju na kluczach, ułatwia czyszczenie i zapobiega rdzewnieniu. 72-zębny system grzechotkowy wymaga tylko 5° ruchu do działania klucza. Cienkie ściany ułatwiaja dostęp do miejsc trudnodostępnych. Obracalna główka o 90° w innych kierunkach. Zgodne z ASME B107.6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz zapadkowy |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 168mm |
EAN | 5036140129740 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 11mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |