noscriptKennedy-Pro KLUCZ PLASKO-OCZKOWY ZAPADKOWY WAHLIWA GLOW 13mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY ZAPADKOWY WAHLIWA GLOW 13mm

SKU:

KEN5822243K

zł135.21

Bez podatku VAT

zł166.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe lustrzano polerowane co zapobiega osadzaniu brudu i oleju na kluczach, ułatwia czyszczenie i zapobiega rdzewnieniu. 72-zębny system grzechotkowy wymaga tylko 5° ruchu do działania klucza. Cienkie ściany ułatwiaja dostęp do miejsc trudnodostępnych. Obracalna główka o 90° w innych kierunkach. Zgodne z ASME B107.6.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz zapadkowy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    180mm

    EAN

    5036140129764

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    13mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.6

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane