zł95.45
Bez podatku VAT
zł117.40
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
12-kątny klucz oczkowy z uskokiem 15 stopni oraz z 72-zębnym systemem grzechotkowym wymagającym tylko 5° ruchu do działania klucza, co czyni je idealnymi narzędziami do stosowania w trudno dostępnych miejscach. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z polerowanym wykończeniem typu lustro, co zapobiega osadzaniu brudu i oleju na kluczach, ułatwia czyszczenie i zapobiega rdzewnieniu. Zgodne z: ASME B107.6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz kombinowany z grzechotką |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 5036140300323 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 11mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |