noscriptKennedyPro KLUCZ PLASKO-OCZKOWY Z ZAPADKA KROTKI 14mm | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY Z ZAPADKA KROTKI 14mm

SKU:

KEN5822192K

zł78.33

Bez podatku VAT

zł96.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z utwarczanymi szczękami z wypolerowanym wykończeniem typu lustro, odpornym na rdzewienie i łatwym w czyszczeniu. Zgodne z: ANSI 8107.6.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz kombinowany z grzechotką

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    114mm

    EAN

    5036140129542

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    14mm

    Standardy spełnione

    ANSI 8107.6.

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane