noscriptKennedyPro KLUCZ PLASK-OCZK ZAPADKA/PRZELACZNIK 22mm RGT5VL 22MM | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZ PLASK-OCZK ZAPADKA/PRZELACZNIK 22mm

SKU:

KEN5826822K

MPN:

RGT5VL 22MM

zł182.86

Bez podatku VAT

zł224.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    12-kątny klucz oczkowy z uskokiem 15 stopni oraz z 72-zębnym systemem grzechotkowym wymagającym tylko 5° ruchu do działania klucza, co czyni je idealnymi narzędziami do stosowania w trudno dostępnych miejscach. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z polerowanym wykończeniem typu lustro, co zapobiega osadzaniu brudu i oleju na kluczach, ułatwia czyszczenie i zapobiega rdzewnieniu. Zgodne z: ASME B107.6.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz kombinowany z grzechotką

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    285mm

    EAN

    5036140300422

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    22mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.6

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane