noscriptKennedy KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 5/8" x 11/16" A/F | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 5/8" x 11/16" A/F

SKU:

KEN5823654K

zł46.47

Bez podatku VAT

zł57.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z: ANSI B107.9. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa. Satynowe wykończenie z silnie wyszlifowanymi częściami czołowymi. Uskokowe zakończenia. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140131279

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Standardy spełnione

    ANSI B107.9. ASME B107.4.

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna