noscriptKennedy-Pro KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 8 x10mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 8 x10mm

SKU:

KEN5821020K

zł37.26

Bez podatku VAT

zł45.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane zgodnie z: ANSI B107.9M.. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z lustrzanym wyszlifowaniem, pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego, co za tym idzie zwiększenie wydajności. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    145mm

    EAN

    5036140128606

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    8 x 10mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.4.

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Lustro polerowane