Kennedy

KLUCZ PRZEGUBOWY JEDNOSTRONNY 7/16"

SKU:

KEN5809010K

zł199.06

Bez podatku VAT

zł244.84

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Wykonane tak, aby przejść z naddatkiem test spełniania wymagań określonych
    normą BS2558: 1954. Nasadki są umieszczone bezpośrednio na rączce, przez
    co nit jest uwolniony od obciążeń. Wszystkie nasadki są powlekane, hartowane
    i pozbawione naprężeń aby zapewnić, że zachowają swój kształt.


    Klucze przegubowe jednostronne
    Jednostronne klucze z przegubowym uchwytem, do elementów mocujących. Dostępne z zakończeniem z nasadką Whitwortha 7/16” lub 1/2”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz nasadowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    265mm

    EAN

    5036140127319

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Standardy spełnione

    BS2558: 1954

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726