Kennedy

3mm & 5mm PINS TO SUIT KEN5811300K (PAIR)

SKU:

KEN5811370K

MPN:

.

zł31.76

Bez podatku VAT

zł39.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kuty w stali chromowo-wanadowej, klucz jest regulowany przez obrót śruby centralnej. Może być stosowany na nakrętkach z trzpieniami z nawierconymi otworami i jest dostarczany z 8 wymiennymi przetyczkami, które sÄ... obustronnie zaokrÄ...glone dla nakrętek z górnymi otworami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Trzpień klucza

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    27mm

    EAN

    5036140250918

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    2

    Materiał

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    5mm

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    chromowy