zł31.76
Bez podatku VAT
zł39.06
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kuty w stali chromowo-wanadowej, klucz jest regulowany przez obrót Åruby centralnej. Może byÄ stosowany na nakrÄtkach z trzpieniami z nawierconymi otworami i jest dostarczany z 8 wymiennymi przetyczkami, które sÄ... obustronnie zaokrÄ...glone dla nakrÄtek z górnymi otworami.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Trzpień klucza |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 34.5mm |
EAN | 5036140250925 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 2 |
Materiał | Stal |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 9mm |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |