zł214.70
Bez podatku VAT
zł264.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metric. For use on hexagon head fasteners.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Uchwyt narzędziowy do obróbki, wiercenia i szlifowania |
Brand | Leytool |
Całkowita długość | 303mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 6 |
Materiał | Stal węglowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 24mm |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |