Potrzeba pomiaru i oznaczenia pomiarów jest fundamentalna we wszystkich branżach i zastosowaniach. Kątowniki, Liniały i Kątomierze są powszechnie stosowanymi narzędziami pomiarowymi, dostępnymi w różnych rozmiarach, typach i funkcjach. Cromwell oferuje wybór kątowników, liniałów i kątomierzy od dostawców takich jak Kennedy, Irwin, Stanley i Mitutoyo.
Czym są kątowniki, liniałów i kątomierze?
Kątomierze - Nazywane również kątomierzami przesuwnymi, są to regulowane narzędzia pomiarowe służące do łatwego pomiaru, układania i przenoszenia kątów na części robocze. Są idealnym rozwiązaniem zapewniającym dokładność tam, gdzie standardowe kąty, takie jak 90 stopni lub 180 stopni, nie są możliwe.
Liniały - To podstawowe narzędzia pomiarowe, są niezwykle dokładne i skalibrowane, w przeciwieństwie do standardowego linijki. Wykonane są z różnych materiałów, od stali, aluminium, drewna po plastik. Często dostępne są w większym zakresie długości. Zazwyczaj posiadają skalę pomiarową w calach i centymetrach, ale niektóre mają oznaczenia murarskie lub połówki milimetra.
Kątowniki - Nazywane również kątomierzami lub kątomierzami, są to rodzaj kątomierzy, które służą do pomiaru kąta pomiędzy dwiema powierzchniami w celu określenia dokładności. W swoim wyglądzie składają się z dwóch prostych krawędzi, które są ustawione pod kątem prostym. Są bardzo wszechstronne i mogą być stosowane do różnych zadań i zastosowań.
Kiedy używa się kątowników, liniałów i kątomierzy?
Kątowniki, kątomierze i liniały są używane w połączeniu między sobą do różnorodnych zadań pomiarowych, układania i wyrównywania, które obejmują:
• Stolarstwo
• Metalurgia
• Kamieniarstwo
• Stolarstwo
• Inżynieria
• Architektura
• Geometria
• Rysunek techniczny
• Projektowanie
• Hydraulika
• Majsterkowanie
Aspekty do rozważenia podczas wyboru kątowników, liniałów i kątomierzy
Rozmiar - Dostępnych jest wiele różnych rozmiarów i stylów. Ważne jest, aby upewnić się, że kątownik, liniał lub kątomierz jest wystarczająco długi, aby umożliwić dokładne pomiary.
Jednostka miary - Kątowniki, liniały i kątomierze są dostępne w metrycznych, imperialnych, a także w niektórych specjalnych jednostkach, takich jak połówki milimetra i oznaczenia murarskie.
Dokładność - Nie wszystkie kątowniki, liniały i kątomierze są takie same i różnią się poziomem precyzji i dokładności. W zależności od potrzeb, ważne jest rozważenie przy wyborze, aby zapewnić dokładność.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jakie części są w kątomierzu przesuwnym?
Kątomierz przesuwny składa się z dwóch części: ostrza i skrzynki. Skrzynka jest zazwyczaj wykonana z wysokiej jakości różanego drewna. Ostrze jest zwykle wykonane z hartowanej i utwardzonej stali. Ostrze jest regulowane i może być ustawione pod różnymi kątami i zablokowane w tej pozycji.
Czy kątomierz jest narzędziem pomiarowym?
Tak, kątomierz jest podstawowym rodzajem narzędzia pomiarowego, które zostało specjalnie zaprojektowane do pomiaru kąta części roboczej, a następnie wykorzystania tego samego kąta do przeniesienia na inną część roboczą.