noscriptKennedy MATRYCE NUMERYCZNE STALOWE 100mm (10 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

MATRYCE NUMERYCZNE STALOWE 100mm (10 SZT.)

SKU:

KEN5611000K

zł130.47

Bez podatku VAT

zł160.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Matryca wykonana z twardej stali z precyzyjnie wykutymi cyframi dla wysokiej jakości obrazu. Użyteczne do użycia ze wszystakimi rodzajami farby i komponentami cechującymi do oznaczeń pakowanych ładunków detalami wysyłki, Oznaczenia ścian do ułatwienia identyfikacji, miejsc parkingowych itp.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    115mm

    Całkowita wysokość

    140mm

    EAN

    5036140119468

    ECLASS Code

    24252001

    Liczba rusztów

    10

    Materiał

    Stal

    Opis postaci

    0 1 2 3 5 6 8

    UNSPSC Code

    27112300

    Właściwości oporu

    Wodoodporny

    Wymiary

    140x115mm

    Wysokość znaku

    100mm