noscriptKennedy MATRYCE NUMERYCZNE STALOWE 70mm (10 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

MATRYCE NUMERYCZNE STALOWE 70mm (10 SZT.)

SKU:

KEN5610700K

zł89.39

Bez podatku VAT

zł109.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Matryca wykonana z twardej stali z precyzyjnie wykutymi cyframi dla wysokiej jakości obrazu. Użyteczne do użycia ze wszystakimi rodzajami farby i komponentami cechującymi do oznaczeń pakowanych ładunków detalami wysyłki, Oznaczenia ścian do ułatwienia identyfikacji, miejsc parkingowych itp.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    90mm

    Całkowita wysokość

    110mm

    EAN

    5036140119444

    ECLASS Code

    24252001

    Liczba rusztów

    10

    Materiał

    Stal

    Opis postaci

    0 1 2 3 5 6 8 9

    UNSPSC Code

    27112300

    Właściwości oporu

    Wodoodporny

    Wymiary

    110x90mm

    Wysokość znaku

    70mm