noscriptStanley PRZYMIAR ZWIJANY 3M/10FT | Cromwell Tools

Stanley

PRZYMIAR ZWIJANY 3M/10FT

SKU:

STN5854049H

zł42.70

Bez podatku VAT

zł52.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    3-rivet, Tru zero end hook moves to compensate for accurate inside and outside measurements. Mylar® coated blade is up to 10 times more resistant to abrasion than normal lacquered blades. Compact case with belt clip for ease of storage. Strong 19mm width blade for large standout.
    *Metric reading only.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    3m / 10ft

    • Materiał ostrza:

    Stal

    Brand

    Stanley

    Dokładność pomiaru

    Klasa II

    EAN

    3253560335236

    ECLASS Code

    21160103

    Funkcje specjalne

    Klips do paska

    Materiał ramy

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    0-33-523

    Powłoka

    Mylar

    Rodzaj produktu

    Taśma kieszonkowa

    Seria

    PowerLock

    Standard pomiarowy

    Metryczny i imperialny

    Szerokość ostrza:

    19mm

    UNSPSC Code

    27111801

    Właściwości oporu

    Abrasion-resistant