zł73.30
Bez podatku VAT
zł90.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
3-rivet, Tru zero end hook moves to compensate for accurate inside and outside measurements. Mylar® coated blade is up to 10 times more resistant to abrasion than normal lacquered blades. Compact case with belt clip for ease of storage. Strong 19mm width blade for large standout.
*Metric reading only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 5m / 16ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Stanley |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 3253560335526 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Klips do paska |
Materiał ramy | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 0-33-552 |
Powłoka | Mylar |
Rodzaj produktu | Taśma kieszonkowa |
Seria | PowerLock |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Szerokość ostrza: | 19mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Abrasion-resistant |