zł18.43
Bez podatku VAT
zł22.67
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Twardy plastikowy futerał z przesuwanym elementem blokującym. Pozwala on również na kontrolę prędkości zwijania. Zakończone metalowym zaczepem. Stalowy zaczep
i pasek na przegub ręki. Przycisk blokujący zatrzymuje miare w dokladnie pożądanym przez operatora miejscu. Miara i hak są solidne i odporne na korozję. Samocentrujące haki zapewniają dokładność w wewnętrznych i zewnętrznych pomiarach. Haki na miarach 5 metrowych i dłuższych posiadają 4 nity (3 metrowe posiadają 2 nity).
Metric Only Blades = Metryczna
Metric and Inch Blades = Metryczno-calowa
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 5m / 16ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Senator |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 5036140017092 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Klasa II EEC Klips do paska Smycz Zamykane |
Materiał ramy | Chrom ABS |
Nr części MFR | LTC005M |
Powłoka | Lakier |
Rodzaj produktu | Taśma kieszonkowa |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Szerokość ostrza: | 19mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Odporny na korozję |