Lufkin

W606PD 2M/6 DIAMETER TAPE

SKU:

LUF5365606A

zł145.30

Bez podatku VAT

zł178.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Designed for measuring diameters/circumferences of circular objects. Polished chrome case with yellow blade for easy reading.
    W606PD 1/32” to 12” and 1/16” thereafter on the first side and 1/64” on the diameter side.
    W606PM metric reads cm and mm on the first side and cm and millimetres on the diameter side.
    Blade width: 6.4mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    2 m / 6 stóp

    • Materiał ostrza:

    Stal

    Brand

    Lufkin

    Dokładność pomiaru

    Niezdefiniowany

    EAN

    0037103458513

    ECLASS Code

    21160103

    Funkcje specjalne

    Hak na końcówkę pętli Powrót ostrza sprężyny

    Materiał ramy

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    W606PD

    Powłoka

    Nylon

    Rodzaj produktu

    Średnica taśmy

    Seria

    Wykonawczy

    Standard pomiarowy

    imperialne

    Szerokość ostrza:

    6mm

    UNSPSC Code

    27111801

    Właściwości oporu

    Wodoodporny